ヤマショウ
ヤマショウの メガネ・ゴーグル・防災面
ヤマショウの シールド(防災面)
ヤマショウの かぶり型
メガネ型フェイスシールド3枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16323338
品番
YPS-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
スポンジ式と違い、耳にかけるタイプなのでムレが軽減されます。シールド部分は汚れたら取り替えが可能。シールド3枚入り。
用途
メガネ型で耳に掛けられるフェイスシールド。眼鏡の上からも装着可能です。
材質
PET、ポリカーボネート、TPR
色
透明
質量(g)
32
高さ(cm)
20
縦(cm)
19
横(cm)
17
注意
※組み立て後は無理に分解しないでください。破損する恐れがあります。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・湿疹等をおこす場合があります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウイルス等を予防できるものではありません
※火気には近づけないでください。