グラスシールド (3枚入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16323347 品番YPS-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

メガネ型なので暑い時期でも蒸れにくいです。眼鏡の上からもかけられます。本体1個・シールド3枚のセット。類似品のYPS-006メガネ型フェイスシールドと本体共通なので、シールドの付け替え可能。

用途飛沫防止や薬剤散布などから目の周りを保護します 材質AーPET、ポリカーボネート、TPR 透明 質量(g)22 高さ(cm)10.5 縦(cm)19 横(cm)15.5
注意
※本製品は花粉やホコリ、チリなどが目に侵入するのを防ぐメガネ型グラスシールドです。用途以外の目的には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこす場合があります。
※組み立て後は無理に分解しないでください。破損する恐れがあります。
※シールドに傷や汚れが付いたときは速やかに交換してください。
※本製品は粉じんや液体からの保護が目的の為、ウイルス等を予防できるものではありません。
※火気には近づけないでください。
※本製品の改造・修理は事故の原因となり危険ですので、行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする