ヤマショウ
ヤマショウの マスク保管用品
抗菌マスクケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16323356
品番
YMK-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
毎日使うマスクケースに抗菌タイプが登場!
そのまま入れるだけのスナップボタン留めタイプ。
用途
マスクの保管、持ち歩きに
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
20
縦(cm)
22
横(cm)
11.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気や高温な物には近づけないでください。
※マスクを入れすぎると破損の原因となります。破損した場合は危険ですので、直ちにご使用をお止めください。
※汚れた場合は、水濡らして硬く絞った布で軽く拭き取ってください。
※マスクのサイズによって入らないものがあります。
※本製品でマスクを長期間保管するのはおやめください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。