YMK-001 マスクケース3枚入り ヤマショウ 16323365

YMK-001 マスクケース3枚入り ヤマショウ 16323365
YMK-001 マスクケース3枚入り ヤマショウ 16323365

マスクケース3枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード16323365品番YMK-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

プリーツマスクをコンパクトに持ち運びできる、折りたたみ式マスクケース。
マスクの紐を利用して固定するため、ケース自体もとてもコンパクトで使用後も収納場所に困りません。

用途マスクの保管、持ち歩きにセット内容3色(各1枚入り)材質ポリプロピレンブルー、半透明、ピンク質量(g)6縦(cm)12横(cm)23
注意
※マスクのサイズや形状によっては、ご使用になれない場合がございます。
※直射日光の当たる場所、高温、多湿な場所に放置しないでください。
※汚れた場合は水洗いしてよく乾燥させてください。
※本製品でマスクの長期保管はしないでください。
※製品の特性上、製造ロットによって色差が生じる場合がございます。
※可燃性の素材ですので火気に近づけないでください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする