シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の 刈払機
シングウ(新宮商行)の 電動式刈払機・草刈機
シングウベルカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
16323460
品番
NX-2200H
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。
ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
適合
排出ガス規制:3次規制適合
寸法(mm)
チップソー:9インチ(230mm)
質量(kg)
本体乾燥:3.6
ハンドル
両手ハンドル
寸法(cm)
L177×W56×H41
燃料混合比
50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.8
排気量(cc)
20.9
燃料タンク容量(cc)
410
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません