※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 専門診療・科目別
日東工業の 歯科用品
MB53X配電函
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16323487
品番
MB53X3P4.2A
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途
モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。
仕様
【収納ブレーカ】NE53CX
材質
【キャビネット】ABS樹脂
容量(kW)
【電動機】0.75
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ(5Y7/1)
極数
3P
定格電流(A)
4.2
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×158×72
注意
※屋内用