名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メタルハードケース(バネ式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16323518
品番
2467-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
網柄生地でワンランク上の質感のあるメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
色
ワイン
質量(g)
113
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
161×65×41
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
151×53×36
開閉
バネ式
鼻あて
なし