メタルハードケース(バネ式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16323536 品番2498-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) ブラック 質量(g)127 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323536
2024-01-24
用途:
普段使い用

メガネケースが壊れたので、毎月の資材購入の際に序に検索したところ、たまたま発見。
安いのであまり期待してなかったが届いてビックリ。
頑丈にできていて安っぽくない。
大変満足な品物でした。

対象商品:
16323545
2019-10-13
用途:
メガネ入れ
教育・研究機関

安いので不安でしたが、とてもしっかりした作りで、良い商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする