名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
メタルハードケース(バネ式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16323572
品番
2276-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質
メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
色
ブラック
質量(g)
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×64×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×50×45
開閉
バネ式
鼻あて
なし