2276-02 メタルハードケース(バネ式) 名古屋眼鏡 16323588

メタルハードケース(バネ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード16323588 品番2276-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) オレンジ 質量(g)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323572
2021-05-14
用途:
サングラス入れに使用
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

県外でレンタカーに乗るためサングラスを入れるのに使用。
ボックの中に入れておいても中身は傷まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする