メタルハードケース(バネ式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16323597 品番 2276-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。

材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ) ブルー 質量(g)130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323572
2021-05-14
用途:
サングラス入れに使用
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

県外でレンタカーに乗るためサングラスを入れるのに使用。
ボックの中に入れておいても中身は傷まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする