名古屋眼鏡
フィールドゲート カバーグラス 7168
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
スモーク
マットブラウンデミ
マットブラック
スモーク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16324875
品番
7168-04
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状
二眼型
機能
メガネ併用可、UVカット
色
スモーク
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
41
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル
材質(テンプル)
ポリカーボネート
注意
※レンズの入れ替えは行わないでください。