名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
キーパー(はね上げ)二眼(オーバル) 9320
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16325146
品番
9320-01
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
ブラウン
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
131
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート