※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLW-1526-D20 中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 サカエ 16325569 RLW-1526-D20 中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 サカエ 16325569 RLW-1526-D20 中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 サカエ 16325569

中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16325569 品番 RLW-1526-D20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。
背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質スチール 寸法(mm)(段ボールケース寸法)W346×D430×H240 アイボリー 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1500 段数6 収納数大20個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1800 総耐荷重(kg)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする