SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16325654
品番
Y50750H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)
呼び径(mm)
13
対辺(mm)
(取付ロックナット)36
取付穴径(Φmm)
33〜35
ハンドル形状
レバーハンドル