シャワーヘッド(レイニーメタリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16325672 品番PS303-81XA-C
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) アウトレット
¥5,8984,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

メッキ・ホワイト 付属品シャワーヘッドアダプターセット2 仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付 材質ABS樹脂、ステンレス 最高使用温度(℃)60
注意
※ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合は、PV822S逆止アダプターを取付けてください。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする