節水ストップシャワーヘッド(レイニー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16325724 品番PS303-80XA-LP7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

ピンク 付属品シャワーヘッドアダプターセット2 仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付 材質ABS樹脂、ステンレス 最高使用温度(℃)60
注意
※ストップ機能付のシャワーヘッドを逆止弁のない混合栓に使用する場合は、PV822S逆止アダプターを取付けてください。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする