曜日別特売
PS300-80XA-MW2 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325767

PS300-80XA-MW2 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325767
PS300-80XA-MW2 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325767

節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16325767品番PS300-80XA-MW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

マットホワイト付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16325758
2015-07-07
用途: 節水にはなると思います

ヘッドからシャワーーの輪が広がってしまい、もう少しスポット的にシャワーが出ると逃避への刺激もありよかったのでは。以前使用してたのはヘッドも小さく結構頭皮に圧を感じました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする