- ペンスタンド 角型 モノタロウ 16325837 - ペンスタンド 角型 モノタロウ 16325837 - ペンスタンド 角型 モノタロウ 16325837 - ペンスタンド 角型 モノタロウ 16325837

ペンスタンド 角型

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16325837 品番-
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。

シルバー 材質スチール 用途ペン立てとして タイプ 本体寸法(mm)68×68×96
注意
※ペン立て以外の用途でご使用にならないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

イベントなどあった際に、あると便利と思い購入しました。軽くて割れない感じなので良かったです。

対象商品:
16325837
2024-04-07
用途:
眼鏡入れとして
製造業

老眼鏡のお世話になり普段から使用している眼鏡とチェンジしながら使い分けていますので取り出しやすくて便利です

対象商品:
16325837
2023-11-26
用途:
モノがいいです

100円少しのものではないですね。
このシリーズはリーズナブルで高品質

対象商品:
16325837
2023-02-16
用途:
卓上のペンケース
運輸・通信業

モノタロウブランドのペンケースです。底面には四隅にきちんと傷防止兼滑り止めのフェルト状のパッドが貼り付けてあります。卓上でうるさくならない落ち着いたグレー色もグッド。安価でもきっちり作られており良い商品です。

対象商品:
16325837
2021-10-27
用途:
来客用のペンたて
製造業

しっかりしている作りだと思います。
床面にラバーがあるのは 滑りにくく音もしないのでとても良いのですが
価格面では、もう少しお安くても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16325837
2021-10-01
用途:
居間のペンスタンドとして
ADS 様

ペンなどの文房具類をまとめて収納。このような省スペースの収納グッズはとても便利です。お安いですしね。

対象商品:
16325837
2021-09-14
用途:
事務作業時
運輸・通信業

思った以上に、ペンが入ります。机が整理整頓できました。

対象商品:
16325837
2021-05-14
用途:
職場机に並べて
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールペン・マーカー・マジックインキ類を分けて並べて使ってます。上辺の補強枠の形状を工夫してくれると、並べた時にぴったり出来て、より良い感じになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする