使用しようとするときにスプリング式ストラップにつけて携帯しました。おおよその温湿度を知るのに使用しています。
カメラ保管用の防湿庫の湿度確認に他社デジタルタイプと100均アナログ計と比較する為使用しました。他社デジ製との差は、温度0.2度/湿度1パーセント、アナログ製との差は、温度4度/湿度10パーセントでした。これらの結果より判断すると公証値範囲内で正確に計測出来ていると思います。余談ですが防湿庫は空気循環装置が無い物は、上部と下部では湿度10パーセント位、差が出来る事が判りました。
暑い日や寒い日の温度と湿度の管理に使用しています。
特にエアコン使用時の目安として使っています。温度も適切な表示をしているので助かっています。湿度も合っています。
小さな部屋に丁度良く、それでいてとても見やすい。画面のこどもの表情がよい。
コンパクトでありながら数字が見やすく絵の表情も気に入っている
開封し電池を入れればすぐに使える。何の設定も必要ない。手軽で便利な商品です。
また、小さいので持ち運びに便利です。コスパを考えると、各部屋に1つ置いても良いのかなと感じます。。
室内に限らず、車内、庭先などの温湿度も分かります。
イラストや数字がシンプルでとても見やすく、室内のインテリアとして使用しています。欲をいえば写真たてのように角度を調整して置けるようにすれば用途が広がると思います。