曜日別特売
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937

※色見本

90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937
90792M064W00 WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16325937

WY8003 メカニックスーツノースリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
レーシングブルー
内容量1着注文コード16325937品番90792M064W00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。
脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。
豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。
背中アクションプリーツ
背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。
背中ベンチレーション
アクトフィット アームフリー機能
脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。
脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用
ウエストシャーリング
腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。
ウエストベルクロアジャスター
補強用膝パッド+ニット
直接地面に触れやすい箇所をガード。
中のものが落ちにくいふらしポケット
ペン挿し付きの胸ポケット
角を丸くし破れにくいヒップポケット

材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)レーシングブルーサイズS股下(cm)67ウエスト(cm)100肩幅(cm)42着丈(cm)50身幅(cm)110ウエスト上がり(cm)78
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする