本品は活線作業を想定した場合に対応するドライバーとして購入しました。
また、細軸としたのは近年のデバイスに絶縁カバーが普及して通常軸では使用できない
シチュエーションが増加した為です。
「細軸」はトーションバー効果が顕著になりやすいので、シチュエーションによっては作業者の好みが分かれるところですが、状況に応じた工具選びをするように指導しています。
軸径が細い#2先のプラスドライバーは、ピッチの狭い端子台や2段端子の上段が繋がっている状態などマークチューブにも傷が付かず非常に便利です。私はグリップも細身で回し易いですが好みですね。欠点はブリップが細身のダルマタイプなのでサックによっては刺さり過ぎるとこですかね。同時に同じANEXの同タイプドライバーも買いましたが、此方の軸が途中まで太く先の方が細くなっています。最終的な軸径は此方の方が細く、私は此方の方が好みです。
先端まで絶縁されていて、なおかつ細くてグリップ出来るので使い勝手よいです。
黄色の色も目立ち、工具箱内で識別しやすいです。
細身でもしっかりトルクが掛かります。
特筆すべきは軸の絶縁加工が樹脂モールドな点。チューブタイプだとそのうち千切れたり抜けたりしますが、一体モールドならその心配も無いので長く使えます。
購入当初は、ビスの頭よりかなり細くなめてしまうのではと心配になる
位の軸の細さでしたが、プラスビスに食いつきがよくまた積層端子の
ケーブルの隙間を縫って締め付けるときも電線を傷つけることなく締付け
しやすいドライバーでした。重宝してます。