スリム絶縁ドライバー軸細

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16325968 品番 7920-2-150
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。

先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP、TPE 用途電気・通信設備工事などの作業に。 トラスコ品番471-7775 軸径(Φmm)5(先端) 全長(mm)233 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 色(軸) 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16325952
2023-12-14
用途:
機器メンテナンス用

本品は活線作業を想定した場合に対応するドライバーとして購入しました。
また、細軸としたのは近年のデバイスに絶縁カバーが普及して通常軸では使用できない
シチュエーションが増加した為です。
「細軸」はトーションバー効果が顕著になりやすいので、シチュエーションによっては作業者の好みが分かれるところですが、状況に応じた工具選びをするように指導しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16325968
2023-06-10
用途:
配線作業
有限会社住元電機 様 (製造業)

軸径が細い#2先のプラスドライバーは、ピッチの狭い端子台や2段端子の上段が繋がっている状態などマークチューブにも傷が付かず非常に便利です。私はグリップも細身で回し易いですが好みですね。欠点はブリップが細身のダルマタイプなのでサックによっては刺さり過ぎるとこですかね。同時に同じANEXの同タイプドライバーも買いましたが、此方の軸が途中まで太く先の方が細くなっています。最終的な軸径は此方の方が細く、私は此方の方が好みです。

対象商品:
16325968
2022-01-29
用途:
制御盤結線作業時
建設業・工事業

先端まで絶縁されていて、なおかつ細くてグリップ出来るので使い勝手よいです。
黄色の色も目立ち、工具箱内で識別しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16325968
2021-04-19
用途:
電装盤組み立て・メンテ
その他業種

細身でもしっかりトルクが掛かります。
特筆すべきは軸の絶縁加工が樹脂モールドな点。チューブタイプだとそのうち千切れたり抜けたりしますが、一体モールドならその心配も無いので長く使えます。

対象商品:
16325952
2019-03-12
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

購入当初は、ビスの頭よりかなり細くなめてしまうのではと心配になる
位の軸の細さでしたが、プラスビスに食いつきがよくまた積層端子の
ケーブルの隙間を縫って締め付けるときも電線を傷つけることなく締付け
しやすいドライバーでした。重宝してます。

対象商品:
16325968
2017-03-03
用途:
制御盤等のメンテナンス

ハンドルが小さいので回しやすい。先が細いので奥まで入る。絶縁部もしっかりしていて安心。普段使いには最高の一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする