ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16325977
品番
3590_0-4-75
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
先端形状
プラス
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
PP、TPE
用途
精密機器などの精密ネジ回しに。
トラスコ品番
471-7678
軸径(Φmm)
4(先端)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
色(軸)
白
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし