空気を入れるのはすごく早くてびっくりしました1しか入っていないタイヤに2.4入れるのに1分かかったかどうかというくらいです 音はまあまあうるさいです普通くらいだと思います
ただ 自分の車がシガーソケットではなくUSBだと気づかず購入してしまいました なので別に変換ケーブルを購入しました しかしそれを通すと接触が悪くて始動するのにちょっとコツがいるようでした 一応使えたので良いのですが 最初からシガーソケットかUSBかを選べるように作って頂けたら良かったなと思いました。
総じて使いやすくて購入して良かったです
コンパクトで使いやすいです。
置場所にも困らず、常に車に常備し、こまめにタイヤの空気圧のチェックしています。
音は少し大きめですが、昼間にやる分には私は気になりません。
10〜20kPa程度の調整を行いましたが、2,3分でできました。
空気ホースが短いので、本体を手で持ってやる必要がありました。
ただ、持っている時間が短いので、特に不便は感じませんでした。
今後、月に1,2回の調整に使用するので、耐久性に期待したいと思います。
コンパクトで電源コード、ホースが収納できてよいです。
作動音もこんなもんでしょう。今のところ不具合無しです。
自転車のバルブを、英式から米式に替え、適正空気圧を保持するために購入。自動車は基本ガソリンスタンドで補充することが多いため、試用していない。初回使用時に特に問題はなく、空気圧も確認することができた。耐久性があるかどうかが判らないため、現時点では★4つ。