曜日別特売
Q6FDFRY0000W MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326339

Q6FDFRY0000W MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326339
Q6FDFRY0000W MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326339
Q6FDFRY0000W MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ) 16326339

MY4001 ライディンググローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1双注文コード16326339品番Q6FDFRY0000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。
手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。
<甲部>
4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。
<掌>
「AXスウェード」を採用。
薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。
<掌、親指部分>
グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。
<袖口>
柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。

材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4%サイズS寸法(cm)【手幅】10.3【手長】21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする