代表画像

帯鉄封緘機 シーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16326391 品番 S-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。

用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。 付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内 仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ トラスコ品番696-9638 空気圧力(MPa)0.6 バンド厚さ(mm)0.5〜1.2 適合バンド幅(mm)19 適合バンドスチール
注意
※エア圧源はご準備ください。
※エアホースは含まれておりません。
※配管径3/8B(10A)、流量1000L(ANR)、圧力0.6MPaのエアをご準備ください。
※スチールバンドおよびシールは含まれておりません。
※供給エア回路にルブリケーターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする