メイン画像
鋼鈑工業
鋼鈑工業の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
鋼鈑工業の 封緘機(ニシメパンチ)
帯鉄梱包機 コンビネーションツール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16326409
品番
MPLIII-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。
用途
金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。
付属品
ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
仕様
ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付
トラスコ品番
696-9639
空気圧力(MPa)
0.6
バンド厚さ(mm)
0.4〜0.7
引締力(N)
最大3500
適合バンド幅(mm)
19
適合バンド
スチール
注意
※エア圧源はご準備ください。
※エアホースは含まれておりません。
※配管径3/8B(10A)、流量1000L(ANR)、圧力0.6MPaのエアをご準備ください。
※スチールバンドおよびシールは含まれておりません。
※供給エア回路にルブリケーターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
北海道地方
数量1につき
¥
9,300
/
税込
¥
10,230
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません