2段伸縮ガーデンクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16326427 品番C0099
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2段伸縮式で、先端と持ち手の長さを自由に調整可能。用途に応じた使い方ができます。
電着塗装を施しているため、サビに強く、耐久性に優れています。
持ち手にはフック穴付きで、使用後は壁に掛けて収納可能。省スペースで保管できます。
先端が平爪仕様で、落ち葉をかき集めやすいです。

用途庭掃除、落ち葉などの掃除や土ならしに。 材質爪:スチール 柄:スチール/PVC 寸法(mm)全長:約800〜1600、先端幅:約200〜600 ブラック 質量(g)約820 爪直径(Φmm)約2.8 爪長さ(mm)約440 爪数15本
注意
※先端部でのケガにご注意ください。
※先端を人に向けて持たないでください。
※ご使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※ご使用前には本体や部品にガタつき、緩みが等の異常が無いことを確認してください。
※お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする