90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610
90792M061300 WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 16326610

WY8002 メカニックスーツショートスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ライトグレー
内容量1着注文コード16326610品番90792M061300
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。
脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。
帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、ペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性を確保。
豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。

ライトグレーサイズ3L股下(cm)75ウエスト(cm)120肩幅(cm)56袖丈(cm)25.5着丈(cm)58裄丈(cm)55.5身幅(cm)130ウエスト上がり(cm)90
注意
※洗濯の際は、品質表示を確認の上それに従ってください。
※マシンウォッシャブルをされた場合、大幅な生地の縮みや色落ちが生じる恐れがあります。
※濃色製品は色落ちすることがありますので、他のものとのお洗濯はお避け下さい。また、長時間の水への浸漬はお避け下さい。
※ご着用・お洗濯の繰り返しにより、徐々に色が薄くなります。
※擦れやすい部分は白くなりますが、素材特性としてご了承ください。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする