南京錠 TITALIUM-64TI

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16328436 品番 30KD
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上)
シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。
シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上)
ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。
本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。
強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。
精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上)
真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。

トラスコ品番491-1989 材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 質量(g)53 種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません) 呼び寸法(mm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×13 つる径(Φmm)5 ロックキー式 材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT) 内径(mm)16×17
注意
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328418
2021-03-21
用途:
出張用ビジネスバッグのカギとして
製造業

ちょっと前ですが、飛行機内の座席上に収納したカバンからパソコンが盗られるという事案が海外であったと聞いていました。なので機内持ち込みのビジネスバックにもカギをつけたいと思い購入しました。
一般的な真鍮色の南京錠より高級感あり、ビジネスバックのファスナー部に取り付けると色的にもマッチして大変気に入っています。

対象商品:
16328445
2017-10-31
用途:
倉庫の施錠
その他業種

確かに軽く使いやすいです。今のところ不具合もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする