銀の極みWAX 固形

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード16328664 品番192
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。キラキラと透明感あふれるツヤに仕上がります。
優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。

対応ボディー色淡色系メタリック 形状固形 質量(g)335 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『極WAX』

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328664
2017-06-26
用途:
車のワックス
ホワイトキャッスル 様 (卸売・小売業)

とても使いやすくよかったです。
店舗になかったのでこちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする