リムーバースポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16328698 品番4027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。
水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!
油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。
コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!
強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。

適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番835-6667 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物 材質(ネット)アクリル・ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328698
2019-04-26
用途:
洗車時

こびりついた虫に今まではケミカル系を使用していたが「直ちに洗い流せ」とか「コーティング加工された車には使うな」とか何かヤな感じなので試しにこれを購入
表面を濡らした後にこれで擦ると見事に虫が取れる
擦るので細かい傷が入る可能性はあるがそう云った事を気にしない人にはケミカル系よりお勧めです

対象商品:
16328698
2016-06-19
用途:
洗車時

タールピッチを除去する時に使ってますが、普通のスポンジより、わずかに落ちがいい程度ですね。コストパフォーマンスは、イイとは言えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする