※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTKA1016 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328777 WTKA1016 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328777 WTKA1016 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328777

ワンタッチ吊バンド(塩ビ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16328777 品番 WTKA1016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単!
タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。
ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
クロムフリーで環境に優しい。

種類吊バンド 材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき 仕様塩ビ用 規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上) 適合管の呼び40A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする