曜日別特売
WTKA1018 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTKA1018 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328813
WTKA1018 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328813
WTKA1018 ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業 16328813

ワンタッチ吊バンド(塩ビ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合管の呼び100A
内容量1個注文コード16328813品番WTKA1018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単!
タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。
ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
クロムフリーで環境に優しい。

種類吊バンド材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき仕様塩ビ用規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)適合管の呼び100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする