アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
アイトスの 【名入れ】ボトムス
【加工可】ノータックワークパンツ秋冬用(男女兼用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
16333820
品番
AZ-2920
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークタックパンツ
色
シルバーグレー
サイズ
S
サービス分類
名入れ