14.4Vマルチツール(本体のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16334666 品番TM41DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400

14.4Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。
ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。
工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。

バッテリー電圧(V)14.4 振動数(min-1)6000〜20000 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×104 仕様ダイヤル変速 作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約22分/DRF 約17分 質量(kg)2.1(バッテリ含) 用途切断、剥離、研削 適合バッテリーA-60698
注意
※バッテリ、充電器、ケースは別売です。
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16334666
2020-04-27
用途:
テラス床の補修作業時
株式会社ちば南房総 様

床の一部分を補修する作業が、大変やりやすく助かります。
部分的に切り取る事ができるのが良いです。

対象商品:
16334666
2016-06-26
用途:
塗装工事の際にコーキング剥がし
竹澤塗装 様

非常に便利でしたが電池の消耗が早く充電にも時間が掛かります。地道に考えたら便利で作業効率UPになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする