18Vマルチツール(本体のみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16334684 品番TM51DZ
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。
様々な部材、多様な作業に対応。
ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。
工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。

電源(V)DC18 振動数(min-1)6000〜20000 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 仕様ダイヤル変速 作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含) 用途切断、剥離、研削 バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA-60442
注意
※バッテリ、充電器、ケースは別売です。
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:557

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする