天然ゴム手袋 中厚手タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16334754 品番 DPM-5495-G-L
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

気になるゴムの臭いを抑えています。デリケートな指先の動きを妨げない手の形状を研究しました。着脱簡単、裏毛付特殊加工を施していますので、脱ぎはめがスムーズです。

サイズL 用途食器洗い・清掃作業。 仕様裏毛(裏地)あり トラスコ品番470-2671 種別中厚手 厚さ(mm)0.35 グリーン 質量(g)71 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 全長(cm)33 中指長(cm)8 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22.1 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16334754
2021-05-01
用途:
食器洗い
卸売・小売業

思ったより、指と指の間がすぐに穴があく。
もう少し丈夫なのがよい。

対象商品:
16334763
2020-06-10
用途:
クリーニング
合同会社ハタノ 様 (卸売・小売業)

脱ぎやすい、はめやすい、丈夫。
いろいろ使ったが、一番いい感じ。

対象商品:
16334763
2018-07-24
用途:
清掃の時
農・林・水産業

清掃して丈夫で使い易い切れずに永く使いるのがいいですね。

対象商品:
16334754
2015-06-18
用途:
製品の水洗や、指紋痕

丈夫な製品で大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする