マイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10双) 注文コード 16334867 品番 8053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。

サイズM 用途検査・品質管理用 材質掌部:厚手マイクロファイバー(ポリエステル)、甲部:薄手マイクロファイバー(ポリエステル) 入数(双)10 加工背縫い 機能耐薬品・低発塵性 全長(cm)22.3 中指長(cm)8 コーティングナシ 手のひらまわり(cm)18.8 手の平幅(cm)9.4 左右区別左右アリ 指マチマチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする