曜日別特売
8070 マイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応) ウインセス 16334937

マイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1セット(10双)注文コード16334937品番8070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま

用途
検査・品質管理用
サイズL材質掌部:薄手マイクロファイバー(ポリエステル)、甲部:ウーリーナイロン入数(双)10機能タッチパネル対応、スマホ対応全長(cm)23.0中指長(cm)8.2コーティングナシ手のひらまわり(cm)22.4手の平幅(cm)11.2左右区別左右アリ指マチマチなし特性ワイピング、吸水性
注意
※材質の違いにより色味が手のひらと甲で若干違います。手のひら→ベージュがかった白 甲→白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16334937
2021-05-30
用途: アクリルパーテーションの清掃
その他業種

マイクロファイバーは薄く手のひら側 片側(手首から指先まで)と 親指 指先全面にあり、継目を気にすることなく一体感があり、細かい作業が可能です。
手の甲の 手首関節の近くにゴムが入っていて 使っている途中で指先がズレて来たり脱げてくる心配もありません。
親指つけ根部分はマイクロファイバーではないので母指球にあたる部分は半分だけのカバーになりますので、手のひらでの清掃時に多少の留意が必要でしょう。
強いバリに引っ掛けるとストッキングのように伝線することがあります。
洗濯しやすく乾きやすいので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 16334937
2020-12-19
用途: バス運転時のタッチパネル操作
運輸・通信業

夫がバスの運転手で手袋をしたままタブレットのタッチパネル操作があるのでいつもこの商品を購入しています。パネルの反応は問題なく使えています。星4つなのは価格がとても高いためです。毎日使うものなのでもう少し安くなって欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 16334937
2020-03-25
用途: タブレットの操作時
運輸・通信業

タブレットを親指で使う時ですが、縫い目が人指し指側にあるためタブレットが反応しづらいです。できれば手の外側に縫い目があると、親指にマイクロファイバーが密着し、タブレットの反応が良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする