曜日別特売
542-1502B 精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK) 16335183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密平形水準器 JIS B級

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番64-8919-94注文コード16335183品番542-1502B
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。
一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。
また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。

用途
主に工作機械等の水平出しに使用
仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下質量(kg)1.3感度(mm/m)0.02(4秒)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×48×47JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下アズワン品番64-8919-94主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする