※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密平形水準器 JIS B級

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-8919-95 注文コード16335192 品番542-2002B
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。
一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。
また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。

用途主に工作機械等の水平出しに使用 仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下 質量(kg)1.7 感度(mm/m)0.02(4秒) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×48×47 JIS規格JIS B 級 平面度(mm)底面/0.003以下 アズワン品番64-8919-95 主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする