※着用例

DNP-H ニーパッド(ハードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335278 DNP-H ニーパッド(ハードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335278 DNP-H ニーパッド(ハードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335278 DNP-H ニーパッド(ハードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335278

ニーパッド(ハードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード16335278 品番DNP-H
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。
マジックテープで着脱簡単です。
しっかり保護するハードタイプ(黒)
超軽量

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別ニーパッド 材質発泡EVA樹脂 寸法(mm)180×130×60(片方、バンド除く) 質量(g)100/セット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-13
用途:
狭い所を這って作業しなければならない時
永宏電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

下面の汚れや突起など、ものともせず、進めます。ガードをしていない人の3倍動けます。ただベルトが1点止めなので多少、不安定ではあります。

対象商品:
16335278
2017-08-31
用途:
ひざをついた作業
マツシタコーキング 様 (建設業・工事業)

値段の割全く使えません持ちが悪く最低買わない方が良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする