JF-CS180 ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335628

JF-CS180 ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335628
JF-CS180 ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16335628

ジョイント釣り名人専用ケース

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(mm)2030×100mm
内容量1個注文コード16335628品番JF-CS180
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付

適合1.8mタイプ寸法(mm)2030×100mm質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16335603
2021-01-17
用途: 弱電配線時、現場への運搬、保管。
運輸・通信業

以前はケースのみの為、ケースが破損したりしましたが、快適に使用しています。ショルダーが有るのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする