- 用水閘 北越農事 16335646 - 用水閘 北越農事 16335646 - 用水閘 北越農事 16335646

用水閘

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼称100 注文コード16335646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼称など4種類から選べます 他の種類を見る

ネジをゆるめて取水量の調節ができます。
操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。
ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。

材質ABS樹脂 寸法d1(mm)103 寸法d2(mm)115 寸法d3(mm)122 寸法l1(mm)88 寸法l2(mm)10 寸法L(mm)186 寸法H(mm)350 寸法A(mm)60 寸法B(mm)166 呼称100
注意
※パイプライン等の圧送給水には使用できません。
※キャップ部分は必ず水位より上にして下さい。
※本体部をコンクリート等で固定しないで下さい。
※用水路から道路横断して設置する場合は圃場側に取付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16335664
2024-07-27
用途:
用水からの水引き
農・林・水産業

早期に発送いただき、天候の合間を見ながら、取り付け作業ができました。お陰様で春から使用することができました。

対象商品:
16335637
2023-01-05
用途:
灌漑給水に使った
農・林・水産業

使用に問題なし。本体を地面に固定できるようになっていたら助かる。

対象商品:
16335664
2021-10-05
用途:
用水路からの用水
清水農園 様 (農・林・水産業)

本体がプラスチックなので衝撃に弱い、草刈りなどでも当てない様にしないとすぐ欠けるか割れる。
使い道としては物凄く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
16335646
2020-05-15
用途:
田に農業用水を入れる。
農・林・水産業

農業用水を田んぼに入れています。以前は板でせん掛をしていたため水漏れがあり困っていました。水漏れの心配が無くて喜んでいます。

対象商品:
16335646
2020-03-27
用途:
田に農業用水を入れる。
農・林・水産業

U字溝による分水で水漏れが無く、手軽に入水出来ます。今回はモルタルで水漏れが無いように施工し、無事設置することが出来ました。

対象商品:
16335646
2020-03-04
用途:
田んぼの排水口
農・林・水産業

ちょうどよいサイズでした、価格も安くて良かったです。
後は耐久性ですね、こればかりは使用しないと分からないので・・・

対象商品:
16335646
2018-03-17
用途:
水田の暗渠
望月園芸 様

水田の暗渠に使用。特売に買うとネット最安値で買えます。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする