※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
早期に発送いただき、天候の合間を見ながら、取り付け作業ができました。お陰様で春から使用することができました。
使用に問題なし。本体を地面に固定できるようになっていたら助かる。
本体がプラスチックなので衝撃に弱い、草刈りなどでも当てない様にしないとすぐ欠けるか割れる。使い道としては物凄く便利です。
農業用水を田んぼに入れています。以前は板でせん掛をしていたため水漏れがあり困っていました。水漏れの心配が無くて喜んでいます。
U字溝による分水で水漏れが無く、手軽に入水出来ます。今回はモルタルで水漏れが無いように施工し、無事設置することが出来ました。
ちょうどよいサイズでした、価格も安くて良かったです。後は耐久性ですね、こればかりは使用しないと分からないので・・・
水田の暗渠に使用。特売に買うとネット最安値で買えます。満足しています。