- 水口栓 北越農事 16335673 - 水口栓 北越農事 16335673 - 水口栓 北越農事 16335673

水口栓

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16335673 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。
長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。
取付が簡単で、操作が容易にできます。
本体は、ABS樹脂製で軽い。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼称(mm)75(パイプ鋼管の呼び径 A呼称) 材質ABS樹脂 寸法L(mm)175 寸法H(mm)220 寸法l1(mm)30 寸法l3(mm)30 寸法l2(mm)115
注意
※用水路側に調節板がくるように取付けて下さい。
※パイプライン等の圧送給水には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
田んぼに水を入れながら水量調整
清水農園 様 (農・林・水産業)

水が大量にはいるでもなく、少しでも調節できるので便利良い。

対象商品:
16335707
2025-04-08
用途:
田んぼの取水口
農・林・水産業

田んぼの取水に今まではスコップで溝を切って入れていましたが、簡単に取水したいと思い購入しました。田んぼは5反ひと区画で取水量を多くしたいので取水口の大きいものを探したらこの製品φ150mmが見つかりました。
この製品は取水板を中間点で止めるには両サイドのガイドをビス締めして止めるので、田んぼにプラスドライバーを持って行って調整するしかなく面倒なので改善して設置しました。
@両サイドのガイドは止め板がスルスル動くようにt0.5mmのワッシャを入れて固定した。
A止め板に数ヶ所ピンが入る穴を開けて、開口量に応じてピンを穴に入れて止め板が落ちないようにした。

1人が参考にしています
対象商品:
16335682
2025-02-07
用途:
田の入水部分に設置。
農・林・水産業

まだ実際に水が来て使ってないが、設置した感じはOKです!

対象商品:
16335682
2022-08-01
用途:
水田の排水口に設置

以前は水田の排水口に肥料袋を入れて土で塞いでいましたが、これを設置したところ排水するときは止水板を引き上げればよく。排水を止めるときは止水板で塞げはOK。簡単になりました。買ってよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
16335682
2021-06-11
用途:
農作業の時に使用
農・林・水産業

満足していますが水口栓調整板が腐食したり割れやすくなるため
良ければ調整板のみだけ3枚ほど購入したい一人です。
満足して何枚か水口栓を愛好しているのですが調整板が
調達出来るとすばらしい商品です。
調整板以外は組み合わせの為壊れないのですが
愛好者から見ると各部品として購入したい一人です。

5人が参考にしています
対象商品:
16335707
2020-08-03
用途:
水田貯水路の水吐口に使用
その他業種

150o塩ビ管を深さ50pの水田貯水路の水吐口としていて、これまで、同種のキャップで栓をしていましたが、水圧で開栓するのが困難だったのが、この水口栓に変更してから簡単に開栓できるようになり、作業が大変楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
16335682
2021-07-08
用途:
水田の水門用にて使用。
K.ELE 様 (製造業)

機能的には満足ですが、もっと安価になれば全ての水門を交換したいです。

対象商品:
16335673
2020-05-19
用途:
農作業
新鯰田緑化 様 (建設業・工事業)

大変良い商品だと思いますあと何か所か付け替えなければならないので又買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする