※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 上皿はかり
オーハウスの 防塵/防水デジタルはかり
V3000デジタルはかり非防水タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(g)
2000
ひょう量(kg)
最大:2
注文コード
16336635
品番
V31XH2JP
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで堅牢なオールステンレススケール
日本語表示キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいバックライト付き液晶表示
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
2000
最小表示(g)
0.1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
158(W)×146(D)
材質(本体)
T304ステンレス製
材質(計量皿)
ステンレススチール
計量方式
重量、%、比重測定
表示部
バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)
安定時間(秒)
3(代表値)
電池寿命(時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)
保護等級
非対応
風袋引き範囲
0〜2000g
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×218×77
校正分銅
2kg(別売)
繰返し性
0.1g(標準偏差)
直線性
±0.1g
質量(kg)
正味:1.3
仕様
特定計量器:非対応、表示部保護カバー:不可
ひょう量(kg)
最大:2
範囲
風袋:最大ひょう量まで
単位
計量:グラム;キログラム
ディスプレイ
LCD、白色バックライトつき
通信出力
なし
作業温度範囲(℃)
温度:0℃〜40℃、湿度:95%、結露なきこと
バッテリー寿命
使い捨て乾電池で50時間
ひょう量単位
g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。