※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R31PE3 レンジャー3000卓上型はかり オーハウス 16337606 R31PE3 レンジャー3000卓上型はかり オーハウス 16337606 R31PE3 レンジャー3000卓上型はかり オーハウス 16337606 R31PE3 レンジャー3000卓上型はかり オーハウス 16337606 R31PE3 レンジャー3000卓上型はかり オーハウス 16337606

レンジャー3000卓上型はかり

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)最大:3 注文コード16337606 品番R31PE3
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はひょう量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

1秒以内の超高速安定
超頑丈設計
内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載
チェック計量に最適
大きくて見やすいLEDディスプレイ
充電式内蔵バッテリーを標準装備
多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応
床下計量フックを標準装備

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)最大:3 最小表示(g)0.1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300(W)×225(D) 通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ) 材質(本体)ABS 材質(計量皿)ステンレススチール 計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算 バッテリー稼動時間約110時間 表示部赤色LED表示(高さ:40mm) 安定時間(秒)1以内(代表値) 電源AC電源(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属) 風袋引き範囲0〜3kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117 校正分銅3kg(別売) 繰返し性±0.2g(標準偏差) 直線性±0.2g 質量(kg)正味:4.2 仕様表示部保護カバー:別売 範囲風袋:最大ひょう量まで 保護等級該当なし 単位計量:グラム、キログラム ディスプレイLED表示 作業温度範囲(℃)温度:-10℃〜40℃、湿度:85%、結露なきこと バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間 ひょう量単位kg
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16337633
2019-09-12
用途:
コンクリート単位水量試験
建設業・工事業

1g単位ではかれる計量器はこれしかない。
単為水量試験は外注すれば1万円かかるので、これを使えば
自社で可能。
6回で元が取れる。

1人が参考にしています
対象商品:
16337633
2017-12-25
用途:
キロスケール試験での粉末原料測り込みに
日華化成有限会社 様

輸入某社の約1割の価格で、30kgまでを1g刻みで測定できるのはたいへん有難い。充電式で自重が軽く、持ち運びが容易なのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする